サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
サンボックス#37-4 ブルー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68606005
品番
20385900BL503
参考基準価格(税別)
¥7,120
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):37.3●材質:PP●外寸法(mm):660×495×145●有効内寸法(mm):620×455×121
アズワン品番
65-9537-75