サンボックス#3A ライトグレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68606014 品番20038800GL802
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

全面メッシュの多目的コンテナーです。

仕様●容量(L):3.5●材質:PP●外寸法(mm):361×272×58●有効内寸法(mm):306×231×39 アズワン品番65-9537-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする