サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 施設用家具・備品
サンコー(三甲)の 保管庫 施設用
サンコー(三甲)の 収納ケース・コンテナー
サンボックス#40-4 ライトグレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68606039
品番
20405400GLDFC
参考基準価格(税別)
¥8,840
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):39.7●材質:PP●外寸法(mm):650×431×190●有効内寸法(mm):593×374×161
アズワン品番
65-9612-17