サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 施設用家具・備品
サンコー(三甲)の 保管庫 施設用
サンコー(三甲)の 収納ケース・コンテナー
サンボックス#44-2B ライトグレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68606048
品番
20640100GL802
参考基準価格(税別)
¥9,290
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):63.8●材質:PP●外寸法(mm):600×400×320●有効内寸法(mm):559×359×298
アズワン品番
65-9612-23