シーメンス カバーキャップ Alpha

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68606136 品番8GS4020-8
参考基準価格(税別)¥6,550 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

Siemens のメータクロージングフードは、メータサポートプレートを密封できるようにケーブル取り回し開口部を塞ぐために使用します。EAC によって承認されています。正味重量は 48 g です

仕様●アクセサリタイプ:サポート●範囲:Alpha●コード番号:226-2870 アズワン品番65-8075-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする