bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
長袖ジャケット 6657
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68606308
品番
6657
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
腕が動きやすいラグラン袖とメカアーム。
配色がアクセント。見た目にもこだわるデザイン。
色
アースグリーン×ブルーグレー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65・綿35)
仕様
金属ボタン、メカアーム、胸ファスナー、内ポケット
種別
長袖ジャケット
材質
エコサマーツイル
着丈(cm)
68
バスト(cm)
133
裄丈(cm)
85
グリーン購入法
適合