長袖ジャケット 6657

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68606326 品番 6657
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

腕が動きやすいラグラン袖とメカアーム。
配色がアクセント。見た目にもこだわるデザイン。

アースグリーン×ブルーグレー サイズ4L 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65・綿35) 仕様金属ボタン、メカアーム、胸ファスナー、内ポケット 種別長袖ジャケット 材質エコサマーツイル 着丈(cm)70 バスト(cm)146 裄丈(cm)89 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする