シーメンス 取り付けプレート Sentron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68606389 品番3VA9221-0WJ30
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 極 3VA2 100/160/250 回路ブレーカ用の 1 ユニットで構成される絶縁プレートです。EAC 認定

仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:Sentron●コード番号:210-9335 アズワン品番65-8061-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする