シーメンス 取り付けフレーム SENTRON 3VA9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68606398 品番3VA9163-0SB20
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

3VA2 100/160/250 ブロッキング、インターロック、及び小型回路ブレーカの 3 VA 用のロックに使用する Siemens スライド式バーインターロックアクセサリです。3 VA 成形ケース回路ブレーカには幅広い製品があります ロック及びインターロック機能で認証解除を防止幅は 104.6 mm です 高さは 100.8 mm です EAC 認定

仕様●アクセサリタイプ:取り付けフレーム●併用可能製品:3VA2 100/160/250●コード番号:218-1809 アズワン品番65-8063-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする