シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68606477 品番3VA9221-0WG40
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Siemens 4 極 Terminal カバーは、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な 3 VA 成形ケース回路ブレーカの試運転を可能にします。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています4 極に最適

仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1822 アズワン品番65-8079-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする