3TC4417-0BF0 シーメンス 電磁接触器 110 V dc 3極 3TC4シリーズ SIEMENS 68606520

シーメンス 電磁接触器 110 V dc 3極 3TC4シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68606520品番3TC4417-0BF0
参考基準価格(税別)¥210,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

接触器 - 3TC シリーズ

仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:2NO●シリーズ:3TC4●補助接点の数:4●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:Screw●長さ:70mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:751-8725アズワン品番65-7359-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする