2857シリーズ電流信号変換器 Wagoの2857シリーズ電流信号変換器は最大100 AのAC-DC電流を測定し、測定された電流を標準アナログ信号に変換して出力します。切り替えコンタクトを備えたデジタル信号出力とリレー出力がどちらも用意されています。 特長と利点 クリッピング機能でアナログ信号の上限 / 下限値を出力側の値に反映 調整可能なソフトウェアフィルタ コンフィグレーションディスプレイを使用して入出力応答をシミュレーション EN61140準拠の試験電圧4 kVに