曜日別特売
KUP-1010-S シャフトカップリング シャフト適合 SICK 68607220

シャフトカップリング シャフト適合

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68607220品番KUP-1010-S
参考基準価格(税別)¥4,860販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

バーカップリング、シャフト径: 10 mm / 10 mm 最大シャフトオフセット:ラジアル ± 0.3 mm、アキシャル ± 0.2 mm、アングル ± 3 ° 速度: 10、000 rpm、-10 → +80 ℃、最大トルク: 80 Ncm 材質:ガラス繊維強化ポリアミド、アルミハブSick エンコーダとの注

仕様●アクセサリタイプ:シャフト適合●併用可能製品:Sick●シリーズ:KUP●材質:ガラス繊維強化ポリアミド●コード番号:225-0139アズワン品番65-7314-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする