bigborn(ビッグボーン)
半袖シャツ 6656
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー×ブルーグレー
アースグリーン×ブルーグレー
シルバーグレー×ブルーグレー
ブルー×ブルーグレー
ブルーグレー×シルバーグレー
サイズ
5L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68607245
品番
6656
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
腕が動きやすいラグラン袖とメカアーム。
配色がアクセント。見た目にもこだわるデザイン。
色
ブルー×ブルーグレー
サイズ
5L
仕様
金属ボタン、メカアーム、胸ファスナー、内ポケット
種別
半袖シャツ
材質
エコサマーツイル
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65・綿35)
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
77
バスト(cm)
149
グリーン購入法
適合
袖丈
半袖