WURTH ELEKTRONIK
ジャンパ メス ストレート 青 上部開口 2極 1列 2.54ピッチ 1袋 10個入
60900213621
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
68607317
品番
60900213621
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:上部開口●極数:2●ピッチ:2.54●オス/メス:メス●色:青●行数:1●シリーズ:WR-PHD●方向:ストレート●コード番号:205-3113
アズワン品番
65-7582-03
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表