PF2M725S-01-AW-S PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 68607998

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(A) NPN 2 出力仕様定格流量範囲:(25) 0.3~25L/min、オプション1:(W) コネクタ付リード線 (2m) + コネクタ部用ゴムカバー (シリコーンゴム)、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション2:(S) ブラケット(流量調整弁付用)注文コード68607998品番PF2M725S-01-AW-S
参考基準価格(税別)¥19,530販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
接続口径(01) Rc1/8出力仕様(A) NPN 2 出力流量調整弁(S) あり校正証明書(-) なし仕様定格流量範囲:(25) 0.3~25L/min、オプション1:(W) コネクタ付リード線 (2m) + コネクタ部用ゴムカバー (シリコーンゴム)、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション2:(S) ブラケット(流量調整弁付用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする