3SU1400-2AA10-1MA0 スイッチモジュール コンタクトブロック NC 500 V ac/dc ねじターミナル SIEMENS 68608105

スイッチモジュール コンタクトブロック NC 500 V ac/dc ねじターミナル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68608105品番3SU1400-2AA10-1MA0
参考基準価格(税別)¥5,360販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

1つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、1 NC、金めっきコンタクト、ねじ止め端子、床面取り付け用

仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:173-6824アズワン品番65-7798-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする