SIEMENS
スイッチモジュール コンタクトブロック SPDT 500 V ac/dc ねじターミナル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68608114
品番
3SU1400-1AA10-1FA0
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
2つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、1 NO + 1 NC、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
仕様
●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:173-6816
アズワン品番
65-7827-21