サンハヤト
サンハヤトの 静電気対策用品
サンハヤトの 除電器(静電気除去装置)
サンハヤトの 卓上型
スイッチングACアダプター 5V/2.5A、1.7mmプラグ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68608340
品番
AD-S525B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
出力電圧5V、出力電流2.5Aのスイッチング方式ACアダプター
出力効率は米国DoEレベルVIに対応しています。
仕様
●入力電源:AC100V〜240V●定格出力:DC5V 2.5A●外形寸法:72×34×59mm●DCコード長:1.8m●DCプラグ:JEITA極性統一プラグ(区分2)外径Φ4.0mm、内径Φ1.7mmセンタープラス
アズワン品番
67-0411-39