シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 検出・センサ
シュナイダーエレクトリックの セーフティスイッチ
シュナイダーエレクトリックの セーフティスイッチその他関連用品
スイッチ遮断器補助スイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●Schneider Industry VLS1P は、TeSys シリーズの 1 極、DIN レール取り付け式 125 A 追加極です。ネットワークタイプ AC ネットワーク周波数: 50 / 60 Hz 機械的耐久性: 30000 回 電気的耐久性: 30000 回、AC-21 規格: UL98 、IEC60947-3 、CSA C22.2 No 4●コード番号:197-3340
注文コード
68608394
品番
VLS1P125R2E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,990
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●Schneider Industry VLS1P は、TeSys シリーズの 1 極、DIN レール取り付け式 125 A 追加極です。ネットワークタイプ AC ネットワーク周波数: 50 / 60 Hz 機械的耐久性: 30000 回 電気的耐久性: 30000 回、AC-21 規格: UL98 、IEC60947-3 、CSA C22.2 No 4●コード番号:197-3340
アズワン品番
65-7825-24