スイッチ遮断器補助スイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●Schneider Industry VLS1P は、TeSys シリーズの 1 極、DIN レール取り付け式 125 A 追加極です。ネットワークタイプ AC ネットワーク周波数: 50 / 60 Hz 機械的耐久性: 30000 回 電気的耐久性: 30000 回、AC-21 規格: UL98 、IEC60947-3 、CSA C22.2 No 4●コード番号:197-3344 注文コード68608419 品番VLS1P125R2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,300
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●Schneider Industry VLS1P は、TeSys シリーズの 1 極、DIN レール取り付け式 125 A 追加極です。ネットワークタイプ AC ネットワーク周波数: 50 / 60 Hz 機械的耐久性: 30000 回 電気的耐久性: 30000 回、AC-21 規格: UL98 、IEC60947-3 、CSA C22.2 No 4●コード番号:197-3344 アズワン品番65-7824-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする