bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
長袖ジャケット 3656
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68609686
品番
3656
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
腕が動きやすいラグラン袖とメカアーム。
配色がアクセント。見た目にもこだわるデザイン。
色
アースグリーン×ブルーグレー
着丈(cm)
70
バスト(cm)
146
裄丈(cm)
89
仕様
金属ボタン、メカアーム、胸ファスナー、内ポケット
種別
長袖ジャケット
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65使用)
生地
エコツイル
グリーン購入法
適合