長袖ジャケット 3656

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68609704 品番 3656
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

腕が動きやすいラグラン袖とメカアーム。
配色がアクセント。見た目にもこだわるデザイン。

ブルー×ブルーグレー 着丈(cm)62 バスト(cm)118 裄丈(cm)76 仕様金属ボタン、メカアーム、胸ファスナー、内ポケット 種別長袖ジャケット サイズS 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65使用) 生地エコツイル グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする