曜日別特売
UB-15H1NBKS1R 長角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 68609829

長角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
形名
UB-15H1NBKS1R
注文コード
68609829
品番
UB-15H1NBKS1R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

長角形照光式押ボタンスイッチ(UBシリーズ)
フラックスの浸入をシャットアウト
ロングストローク軽快な操作感
操作部は別売り
使用温度範囲:-25~50℃
EU-RoHS指令対応

用途
通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等
備考
連続取付け可能
極数
単極双投
使用温度範囲(℃)
-25~50
シリーズ
UB
端子形状
はんだ端子
スイッチ形状
フランジ有り/バリア有り(スナップイン)
取付穴(mm)
【パネル】16.2×22.4
発光色
接点仕様
形名
UB-15H1NBKS1R
操作部形状
別売:長角12×17
機能動作
ON-(ON) モーメンタリ
パネル取付方式
スナップイン
最大取付パネル厚(mm)
3.2
電流容量
【1】5A 125V AC【2】5A 250V AC【3】5A 30V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
発光素子
高輝度LED(超高輝度レベル1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする