※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(L4) IO-Link/NPN/PNP +アナログ4〜20mA
仕様定格流量範囲:(10) 0.1〜10L/min、オプション1:(Q) M12変換用リード線(0.1m)、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション2:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) なし
注文コード68609879
品番PF2M710S-C6-L4Q
参考基準価格(税別)¥21,780
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
乾燥空気、N2、Ar、CO2
1台で幅広い流量の計測が可能
レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min
耐ドレン・耐異物性向上
小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g)
低消費電流:35mA以下
ノングリース
IO-Link対応