長袖ジャケット 5647

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68609948 品番 5647
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥5,599
販売価格(税別)
5,090

夏にうれしい二層構造糸の爽やかさ。

ベージュ サイズLL 混率(%)ポリエステル55・綿45(再生ポリエステル55・綿45) 仕様樹脂ボタン 種別長袖ジャケット 材質エコ二層構造糸 肩幅(cm)52 袖丈(cm)59 着丈(cm)67 バスト(cm)121 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする