bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
長袖シャツ 5645
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68610203
品番
5645
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
夏にうれしい二層構造糸の爽やかさ。
色
ベージュ
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル55・綿45(再生ポリエステル55・綿45)
仕様
樹脂ボタン
種別
長袖シャツ
材質
エコ二層構造糸
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
70
バスト(cm)
106
グリーン購入法
適合