スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 10mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード68610284 品番971100244
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け

仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M2 x M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:5mm●ねじサイズ:M2●スレッドサイズB:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2591 アズワン品番65-7910-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする