スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 20mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード68610300 品番971200244
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Wurth Elektronik WA-SBRII シリーズ M2 内部ねじには、オス / メススペーサスタッドがあります。表面はニッケル仕上げの黄銅製です。長さ:20 mm レンチ( SW ):4 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃

仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2889 アズワン品番65-7917-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする