曜日別特売
970200154 スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 20mm 1箱 1500個入 WURTH ELEKTRONIK 68610345

スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 20mm 1箱 1500個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(1500個)注文コード68610345品番970200154
参考基準価格(税別)¥149,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

Wurth Elektronik WA-SBRII シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / メススペーサスタッド。表面はニッケル仕上げの黄銅製です。長さ:20 mm レンチ( SW ):5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃

仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2900アズワン品番65-7918-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする