bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
カーゴパンツ 1643
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68610517
品番
1643
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥6,369
販売価格(税別)
¥
5,790
バスケットに入れる
色
ベージュ
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル55使用)
ウエスト(cm)
70
仕様
樹脂ボタン
種別
カーゴパンツ
サイズ(cm)
70
股下(cm)
79
生地
エコ裏綿ツイル
グリーン購入法
適合