SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ分離型
PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
定格流量範囲 (L/min):(04) 0.5 〜 4
注文コード
68610527
品番
PF2W504-03N-1-C
参考基準価格(税別)
¥35,750
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
出力仕様
(1) モニタ部用出力+アナログ出力(1〜5V)
リード線
(N) 電源・出力接続リード線なし
ポート管接続口径
(03) 3/8
仕様
定格流量範囲 (L/min):(04) 0.5 〜 4
オプション
(C) コネクタ(e-con)1個