PF2W504-F03N-1-C PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部 SMC 68610536

PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格流量範囲 (L/min):(04) 0.5 〜 4 注文コード68610536 品番PF2W504-F03N-1-C
参考基準価格(税別)¥35,750 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F) G 出力仕様(1) モニタ部用出力+アナログ出力(1〜5V) リード線(N) 電源・出力接続リード線なし ポート管接続口径(03) 3/8 仕様定格流量範囲 (L/min):(04) 0.5 〜 4 オプション(C) コネクタ(e-con)1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする