SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PF2W7 - デジタルフロースイッチ/高温流体用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(67) PNPオープンコレクタ2出力
仕様
定格流量範囲 (L/min):(40) 5 〜 40、温度範囲:(T) 0〜90℃、単位仕様:(M) SI単位固定
注文コード
68610615
品番
PF2W740T-F04-67N-M
参考基準価格(税別)
¥48,180
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格流量範囲 (L/min):(40) 5 〜 40、温度範囲:(T) 0〜90℃、単位仕様:(M) SI単位固定
ねじの種類
(F) G
出力仕様
(67) PNPオープンコレクタ2出力
リード線
(N) 電源・出力接続リード線なし
ポート管接続口径
(04) 1/2