SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PF3A7_H - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(DS) OUT: NPN; FUNC: アナログ電流出力もしくは外部入力;適用モニタ部型式:PFG310シリーズ
仕様
定格流量レンジ:(03) 30〜3000L/min、単位仕様:(M) SI単位固定
オプション
(-) M12コネクタ付リード線付 (3m)
注文コード
68610658
品番
PF3A703H-10-DS-MA
参考基準価格(税別)
¥71,280
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・仕様・オプション
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格流量レンジ:(03) 30〜3000L/min、単位仕様:(M) SI単位固定
オプション
(-) M12コネクタ付リード線付 (3m)
ねじの種類
(-) Rc
出力仕様
(DS) OUT: NPN; FUNC: アナログ電流出力もしくは外部入力;適用モニタ部型式:PFG310シリーズ
校正証明書
(A) 校正証明書付