SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PF3A7_H - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(FS) OUT: PNP; FUNC: アナログ電流出力もしくは外部入力;適用モニタ部型式:PFG310シリーズ
仕様
定格流量レンジ:(03) 30〜3000L/min、単位仕様:(-) 単位切換機能付
オプション
(N) M12コネクタ付リード線なし
注文コード
68610728
品番
PF3A703H-10-FSN
参考基準価格(税別)
¥65,950
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・仕様・オプション
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格流量レンジ:(03) 30〜3000L/min、単位仕様:(-) 単位切換機能付
オプション
(N) M12コネクタ付リード線なし
ねじの種類
(-) Rc
出力仕様
(FS) OUT: PNP; FUNC: アナログ電流出力もしくは外部入力;適用モニタ部型式:PFG310シリーズ
校正証明書
(-) 校正証明書なし