PF3A703H-F10-CS-A PF3A7_H - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ SMC 68610755

PF3A7_H - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(CS) OUT: NPN; FUNC: アナログ電圧出力もしくは外部入力;適用モニタ部型式:PFG300シリーズ 仕様定格流量レンジ:(03) 30〜3000L/min、単位仕様:(-) 単位切換機能付 オプション(-) M12コネクタ付リード線付 (3m) 注文コード68610755 品番PF3A703H-F10-CS-A
参考基準価格(税別)¥71,280 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は出力仕様・仕様・オプションなど127種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格流量レンジ:(03) 30〜3000L/min、単位仕様:(-) 単位切換機能付 オプション(-) M12コネクタ付リード線付 (3m) ねじの種類(F) G 出力仕様(CS) OUT: NPN; FUNC: アナログ電圧出力もしくは外部入力;適用モニタ部型式:PFG300シリーズ 校正証明書(A) 校正証明書付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする