画像準備中

表示灯(UB2シリーズ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応 形名UB2-04H2KS1B 注文コード68611107 品番UB2-04H2KS1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は発光色・RoHS指令・形名など14種類から選べます 他の種類を見る

表示灯(UB2シリーズ)
文字、記号等の表示可能
豊富な照光部バリエーション
優れたデザイン性
表示部は別売り

形状【表示部】別売:角15.0【ハウジング部フランジ部】フランジ有り(スナップイン) 使用温度範囲(℃)-25~50 シリーズUB2 端子形状はんだ端子 取付穴(mm)【パネル】17.4×17.4 発光色 形名UB2-04H2KS1B パネル取付方式スナップインタイプ 最大取付パネル厚(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 発光素子超高輝度LED(超高輝度レベル2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする