ツータックカーゴパンツ 5643

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68611226 品番 5643
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

夏にうれしい二層構造糸の爽やかさ。

グリーン 混率(%)ポリエステル55・綿45(再生ポリエステル55・綿45) ウエスト(cm)73 仕様樹脂ボタン 種別ツータックカーゴパンツ 材質エコ二層構造糸 サイズ(cm)73 股下(cm)79 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする