画像準備中

超高輝度対応照光式押しボタン(UB2シリーズ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68611265 品番UB2-15H1SKP4R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は61種類から選べます 他の種類を見る

超高輝度対応照光式押ボタン(UB2シリーズ)
指に優しいディンプル形ボタンも用意
2点押圧で安心のロック機構
ロングストロークで軽快な操作感
文字、記号等の表示可能
操作部は別売り
EU-RoHS指令対応

用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 極数単極双投 使用温度範囲(℃)-25~50 シリーズUB2 端子形状プリント基板ストレート スイッチ形状フランジ無し 発光色 接点仕様金メッキ 形名UB2-15H1SKP4R 操作部形状別売:角15 機能動作ON-(ON) モーメンタリ 電流容量0.4VA MAX. 28V MAX. RoHS指令(10物質対応)対応 発光素子高輝度LED(超高輝度レベル1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする