用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
極数単極双投
使用温度範囲(℃)-25~50
シリーズUB2
端子形状はんだ端子
スイッチ形状フランジ有り(スナップイン)
取付穴(mm)【パネル】17.4×17.4
発光色白
接点仕様銀
形名UB2-15H2KKS1W
操作部形状別売:角15
機能動作ON-(ON) モーメンタリ
パネル取付方式スナップイン
最大取付パネル厚(mm)3.2
電流容量【1】5A 125V AC【2】5A 250V AC【3】5A 30V DC
RoHS指令(10物質対応)対応
発光素子超高輝度LED(超高輝度レベル2)