PF3A703H-10-L3 PF3A7_H-L - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ/IO-LINK SMC 68611927

PF3A7_H-L - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ/IO-LINK

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(L3) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P);FUNC:アナログ電圧出力もしくは外部入力;適用モニタ部型式:PFG300シリーズ 仕様定格流量レンジ:(03) 30〜3000L/min、単位仕様:(-) 単位切換機能付 オプション(-) M12コネクタ付リード線付 (3m) 注文コード68611927 品番PF3A703H-10-L3
参考基準価格(税別)¥69,910 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は出力仕様・仕様・オプションなど35種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 出力仕様(L3) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P);FUNC:アナログ電圧出力もしくは外部入力;適用モニタ部型式:PFG300シリーズ 校正証明書(-) 校正証明書なし 仕様定格流量レンジ:(03) 30〜3000L/min、単位仕様:(-) 単位切換機能付 オプション(-) M12コネクタ付リード線付 (3m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする