SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PF3A7_H-L - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ/IO-LINK
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(L3) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P);FUNC:アナログ電圧出力もしくは外部入力;適用モニタ部型式:PFG300シリーズ
仕様
定格流量レンジ:(03) 30〜3000L/min、単位仕様:(M) SI単位固定
オプション
(Q) M12-M12コネクタ付リード線 (3m)
注文コード
68611945
品番
PF3A703H-10-L3Q-M
参考基準価格(税別)
¥71,610
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・仕様・オプション
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
出力仕様
(L3) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P);FUNC:アナログ電圧出力もしくは外部入力;適用モニタ部型式:PFG300シリーズ
校正証明書
(-) 校正証明書なし
仕様
定格流量レンジ:(03) 30〜3000L/min、単位仕様:(M) SI単位固定
オプション
(Q) M12-M12コネクタ付リード線 (3m)