PF3A703H-F10-L PF3A7_H-L - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ/IO-LINK SMC 68611988

PF3A7_H-L - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ/IO-LINK

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(L) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P) 仕様定格流量レンジ:(03) 30〜3000L/min、単位仕様:(-) 単位切換機能付 オプション(-) M12コネクタ付リード線付 (3m) 注文コード68611988 品番PF3A703H-F10-L
参考基準価格(税別)¥69,910 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は出力仕様・仕様・オプションなど35種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F) G 出力仕様(L) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P) 校正証明書(-) 校正証明書なし 仕様定格流量レンジ:(03) 30〜3000L/min、単位仕様:(-) 単位切換機能付 オプション(-) M12コネクタ付リード線付 (3m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする