- 用途
- 通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等
- 備考
- 連続取付け可能
- 極数
- 2極双投
- 使用温度範囲(℃)
- -25/+50
- シリーズ
- UB
- 端子形状
- はんだ端子
- スイッチ形状
- フランジ有り/バリアなし(スナップイン)
- 取付穴(mm)
- 【パネル】16.2×16.2
- 発光色
- 赤
- 接点仕様
- 銀
- 形名
- UB-25H1KKS1R
- 操作部形状
- 別売:角12
- 機能動作
- ON-(ON) モーメンタリ
- パネル取付方式
- スナップイン
- 最大取付パネル厚(mm)
- 3.2
- 電流容量
- 【1】5A 125V AC【2】5A 250V AC【3】5A 30V DC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 発光素子
- 高輝度LED(超高輝度レベル1)