※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(1) アナログ1〜5V
仕様定格流量範囲:(04) 0.5〜4 L/min、温度センサ:(-) なし、単位仕様:(-) 瞬時流量:L/min,温度:℃、オーダーメイド:(X109) パッキン材質EPDM
管接続口径(03) 3/8
注文コード68612374
品番PF3W504-F03-1-X109
参考基準価格(税別)¥28,330
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など694種類から選べます
他の種類を見る