※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(2) アナログ4〜20mA
仕様定格流量範囲:(04) 0.5〜4 L/min、温度センサ:(T) 温度センサ付、単位仕様:(-) 瞬時流量:L/min,温度:℃、オーダーメイド:(X128) アナログ4〜20mA 2出力
管接続口径(03) 3/8
注文コード68612426
品番PF3W504-F03-2T-R-X128
参考基準価格(税別)¥43,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など694種類から選べます
他の種類を見る