※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(1) アナログ1〜5V 仕様定格流量範囲:(04) 0.5〜4 L/min、温度センサ:(T) 温度センサ付、単位仕様:(G) 瞬時流量:gal/min,積算流量:gal,温度:℃、オーダーメイド:(X143) 配管部材質真ちゅう仕様 管接続口径(03) 3/8 注文コード68612469 品番PF3W504-N03-1T-GR-X143
参考基準価格(税別)¥41,580 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など694種類から選べます 他の種類を見る
ブラケット(R) ブラケット付 形式(5) 分離型センサ部 管接続口径(03) 3/8 ねじの種類(N) NPT 出力仕様(1) アナログ1〜5V リード線(-) M8コネクタ付リード線あり(3m) 流量調整弁(-) 流量調整弁なし 校正証明書(-) 校正証明書なし 仕様定格流量範囲:(04) 0.5〜4 L/min、温度センサ:(T) 温度センサ付、単位仕様:(G) 瞬時流量:gal/min,積算流量:gal,温度:℃、オーダーメイド:(X143) 配管部材質真ちゅう仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする