※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(2) アナログ4〜20mA 仕様定格流量範囲:(04) 0.5〜4 L/min、温度センサ:(T) 温度センサ付、単位仕様:(-) 瞬時流量:L/min,温度:℃、オーダーメイド:(X128) アナログ4〜20mA 2出力 管接続口径(03) 3/8 注文コード68612557 品番PF3W504S-03-2TN-A-X128
参考基準価格(税別)¥47,190 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など694種類から選べます 他の種類を見る
ブラケット(-) なし 形式(5) 分離型センサ部 管接続口径(03) 3/8 ねじの種類(-) Rc 出力仕様(2) アナログ4〜20mA リード線(N) M8コネクタ付リード線なし 流量調整弁(S) 流量調整弁あり 校正証明書(A) 校正証明書あり 仕様定格流量範囲:(04) 0.5〜4 L/min、温度センサ:(T) 温度センサ付、単位仕様:(-) 瞬時流量:L/min,温度:℃、オーダーメイド:(X128) アナログ4〜20mA 2出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする