※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(1) アナログ1〜5V 仕様定格流量範囲:(11) 10〜100 L/min、温度センサ:(-) なし、単位仕様:(-) 瞬時流量:L/min,温度:℃、オーダーメイド:(-) オーダーメイドなし 管接続口径(06) 3/4 注文コード68612645 品番PF3W511-06-1-A
参考基準価格(税別)¥38,450 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など694種類から選べます 他の種類を見る
ブラケット(-) なし 形式(5) 分離型センサ部 管接続口径(06) 3/4 ねじの種類(-) Rc 出力仕様(1) アナログ1〜5V リード線(-) M8コネクタ付リード線あり(3m) 流量調整弁(-) 流量調整弁なし 校正証明書(A) 校正証明書あり 仕様定格流量範囲:(11) 10〜100 L/min、温度センサ:(-) なし、単位仕様:(-) 瞬時流量:L/min,温度:℃、オーダーメイド:(-) オーダーメイドなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする